在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
立即注册,访问 125,000 多种产品
双面胶带
非常快速、简单的粘合
经过测试的密封性和耐老化性能
- 非常可靠,经过了鼓风门测试
- 防止隔热层受潮和发霉
多功能
适用于大多数标准建筑基材,也非常适合户外应用
不含溶剂
ENeV
通过卡塞尔大学的耐热老化和防潮认证
斯图加特弗劳恩霍夫建筑物理研究所出具了符合 DIN 18055/DIN EN 42 和 DIN V 4108-7/prEN 12114 标准的 EURADOP、EURASOL、EURASOL P、EURASOL Plus 气密密封证明
应用表面必须干燥,无油脂、切屑和灰尘。确保粘合区域内不会有积水。请勿使胶带长期承受张力。
斯图加特弗劳恩霍夫建筑物理研究所出具了符合 DIN 18055/DIN EN 42 和 DIN V 4108-7/prEN 12114 标准的 EURADOP、EURASOL、EURASOL P、EURASOL Plus 气密密封证明
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
永久粘合屋顶保护膜、隔汽层和蒸汽缓凝层。粘合这些薄膜的重叠部分以及粘合薄膜与金属型材。室内室外均可使用(抗紫外线性能:8 周)。
EURADOP 非常适合粘合 WÜTOP 蒸汽缓凝层、WÜTOP 隔汽层和 WÜTOP 屋顶保护膜,并已在这些薄膜上进行了测试。因此,我们建议将这些 WÜTOP 薄膜与伍尔特气封系统结合使用以获得最佳效果。
将 EURADOP 涂抹于金属型材或下部薄膜。紧固带可以用手拉(扯)断,也可以用刀割断。将重叠的薄膜铺放,并撕下覆盖膜。按压薄膜进行粘合。请确保有足够的接触压力。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!