浏览器不支持,请手动加入收藏夹
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 1
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 2
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 3
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 4
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 5
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 6
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 7
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 8
EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件 - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

EU+ HSCo 90° DIN 335 C 锥形锪钻组套 6 件

全能型产品,带有极不规则的扭转角 (EU) 以及 Würth 专属的附加丝锥释放槽,可实现完美的锪钻。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

极不规则的扭转角


  • 最高表面质量:精密、无震纹的圆形锪钻

  • 可用于所有材料且实现最大的平滑度

  • 可实现更高的切削值


专属的附加丝锥释放槽


  • 相比传统锪钻,速度最高快 3 倍

  • 相比传统锪钻,数量最高多 2 倍

  • 与手电钻配合使用时,显著减少了工作量

  • 可实现更深的锪钻


通用应用


得益于特殊的钻尖几何形状和 HSCo 切削材料,在加工几乎所有材料和用于几乎所有应用领域时都能获得最佳性能



3 面柄


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 最优动力传递

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节