速效环氧树脂粘合剂 ESK-50
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
快速固化
两种组份的反应产生更快的黏结速度,确保快速应用。
用途广泛
可用于金属、各种塑料、玻璃、陶瓷等材料的同材粘合和相互粘合。
高拉伸强度
即使在热影响下也可维持拉伸剪切强度。
出色的耐化学品性能
- 耐多种液体,例如水、汽油和油液
- 抗老化和介质
完全硬化后可打磨
高度透明
产品须知
受紫外线影响可能会变色。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适合粘接各种材料,具有出色的抗张强度和冲击强度,以及优异的抗剥落和撞击性能。由于速效粘合剂是透明的,因此适用于视觉上复杂的粘合,并成为众多应用场合的理想合成物,例如粘接不锈钢板,修复折断的塑料和金属组件,制造印刷电路板等。
适合的表面包括钢、镀锌钢、铝、铜、黄铜、涂层或镀锌金属、磨沙玻璃纤维增强塑料、ABS、硬 PVC、SMC、玻璃、陶瓷、混凝土、纤维增强塑料/SMC、木材、聚氨酯等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!