浏览器不支持,请手动加入收藏夹
楔形锁紧垫圈 窄式
楔形锁紧垫圈 窄式  - 1
楔形锁紧垫圈 窄式  - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

楔形锁紧垫圈 窄式

钢,Delta Protekt (DPE)

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 19 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

常规:


符合 DIN 25201 的锁紧垫圈,防止连接在侧向受荷时松动,以及防止螺纹连接振动和振荡。



耐腐蚀性:


600 h 基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)——相比于:96 h 黄色镀锌 (A2C)



功能:


两个锁紧垫圈之间的楔面坡度可确保安全可靠地锁紧。螺纹连接通过预紧力而不是摩擦力锁紧。



获益:


  • 易于组装和拆卸(楔形锁紧垫圈已成对胶合)

  • 在高张力和低张力下,用于螺钉固定器(防止拧松的锁定元件)的测试系统

  • 特别适用于动态荷载 – 即使与润滑剂一起使用

  • 可以重复使用多次,不损失质量

  • 表面温和

  • 也可以与高强度螺钉 8.8、10.9 和 12.9 以及匹配的螺母一起使用

  • 可提供不锈钢或钢(其他材料可根据要求提供)

  • 具有窄接触面和宽接触面
产品须知

建议的拧紧扭矩,请参阅 DIN/ISO 目录中的技术信息。