气动随机摆动式轨道砂磨机 DTS 152C
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
坚固耐用
功能强大的电机和轴承,防尘
振动最小,可获得最佳打磨效果,且操作不易疲劳
驱动具有 3 个平衡点
无需断开气动空气,即可进行最佳的研磨嵌入件调整和换纸
可变速度控制
用于外部除尘
通过真空吸尘器或固定式抽吸系统的最佳抽吸功能,将粉尘堆积量降到最低
采用人体工学设计,具有完美的操控性
极其紧凑的外壳设计
产品须知
以下说明适用于本机:轨道圆 = 2 x 砂磨冲程。所用术语可能为非标准术语。交货范围内不含套管
应用
用于对木材、金属表面和车身进行干磨处理,以去除油漆层、锈迹等,带有 5 毫米的随机轨道盘,特别适合进行粗加工
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!