浏览器不支持,请手动加入收藏夹
气动冲击螺丝批 DSS 3/8 英寸 PLUS

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动冲击螺丝批 DSS 3/8 英寸 PLUS

强劲、快速、紧凑的冲击改锥。这款冲击改锥重量轻、尺寸小,因而使用起来非常方便,甚至可在狭窄空间内使用。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

极其方便、用户友好型


重量轻、小巧,甚至可在狭窄空间内使用,减少操作员疲惫感



轻质高强度玻璃纤维增强塑料


复合手柄,持久耐用,重量轻。



高性能冲击机构


  • 最大扭矩为 407 牛米

  • 即使在负载情况下,也可快速达到所需扭矩,几乎无振动


3 档功率设置位置和方便的正反换向


根据特定应用进行最佳调整,不会过度扭紧



低噪音排放,更舒适


在最大压力下仅产生大约 86 分贝的噪音



手柄排气口


引导排气,使其离开操作员和工作区域

产品须知
  • 不适用于更换车轮

  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用,应通过气动空气每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂

  • 不含套管