排气被引导至工作区域以外
可防止搅起轮辋上的灰尘和污渍
最高且可靠的性能,使用寿命长
高质量双冲击机构和带有平衡型 6 叶片电机的气缸
防滑手柄可确保良好的操纵性,同时还具有控制性能出色和噪音低的优点
高度符合人体工学的柔软把手、触感灵敏的扳机和一体式消音器
可针对任何应用随时方便地实现最佳调整
3 档动力设置,可顺时针和逆时针旋转
产品须知
- 建议的最大螺钉直径:M38。
- 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),每天应通过进气口为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 插入式喷嘴不在交货范围内
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!