浏览器不支持,请手动加入收藏夹
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 Premium P

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 Premium P

优质冲击改锥,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常性能和出色的设备特性。建议的最大螺栓尺寸:M32

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

出色的功率重量比


重量为 3.31 千克,但可提供高达 1,680 牛米最大分离扭矩



可靠的最高功率级别和较长的使用寿命


优质双冲击机构和气缸,配以平衡式 6 叶电机



可随时对任何应用进行用户友好的最佳调整


4 档顺时针功率设置和方便的单手换向功能



操作方便,操控性卓越


特别符合人体工学设计的柔软把手,带触感灵敏的扳机

产品须知
  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。

  • 交货范围内不含套管