气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P
极其坚固、强劲的冲击改锥,能够快速地达到所需扭矩。尤其适合严苛用途,例如卡车和巴士、建筑和农业机械的检修工作以及工业保养和维修工作。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
完美的重量分布
采用坚固的铝制外壳,整个设备完美平衡
非常方便且易于使用
手柄符合人机工学原理,并带有橡胶包层,带有可 360° 旋转的辅助手柄、易于使用的左/右切换功能和可调扳机。
使用寿命长,几乎无振动
高质量且动力强劲的销子冲击机构浸于油浴之中,采用 6 盘式马达。
产品须知
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于多变的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。
- 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器。
- 不含插入式软管嘴
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!