- 出色的功率重量比
- 重量为 1.98 千克,但可提供高达 1321 牛米的最大释放扭矩
- 可靠的最高性价比和长使用寿命
- 优质双冲击机构和平衡型气缸,采用 6 片式电机
- 4 档功率设置和方便的单手换向功能,可确保根据相关应用进行最佳、用户友好的调整
- 防滑手柄可确保良好的操纵性,同时还具有控制性能出色和噪音低的优点
- 高度符合人体工学的柔软把手、触感灵敏的扳机和一体式消音器
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M16
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 插入式喷嘴不在交货范围内
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!