- 出色的功率重量比
- 重量仅有 1.1 千克,但可提供高达 1100 牛米的最大分离扭矩
- 可靠的高性价比和长使用寿命
- 高质量锤冲击机构和气缸,采用独特的 7 盘式电机
- 4 档功率设置和方便的单手换向功能,始终确保根据相关应用轻松实现最佳调整
- 操作极为方便,操控性一流
- 特别符合人体工学设计的手柄,带有软把手组件和精准扳机
产品须知
							
						- 建议的最大螺栓尺寸:M14
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用,应通过进气口每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 交货范围内不含套管
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!