坚固
高强度玻璃纤维加固塑料外壳和钢锤外壳
非常易于使用
可单手操作,手柄具有符合人体工学的形状,具有便于使用的左/右切换功能以及出色的可调开关。
使用寿命长,性能高。
高质量双冲击机构,独特的 7 盘式电机和一体式消音器,而且不会影响性能
产品须知
- 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用,每天应通过气动空气为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂
- 不含插入式喷嘴
应用
非常适合用于车身、齿轮、制动器、排动系统和发动机。仅适用于某些轮胎更换。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!