浏览器不支持,请手动加入收藏夹
气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸标准

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸标准

优质冲击螺丝刀,采用坚固的铝合金外壳,在同类产品中拥有最佳性能

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

出色的功率重量比


具有高性能双锤冲击机构,因此可反向提供高达 860 牛米的扭矩。



6 档功率设置位置和方便的单手正反换向功能


可针对相关应用进行对用户友好的最佳调整。



符合人体工学的手柄,操作舒适


带有橡胶涂层且形状符合人体工学的手柄、平衡的重心位置和极佳的操控性



手柄排气口


引导排气,使其离开操作员和工作区域

产品须知
  • 建议的最大螺栓尺寸:M16

  • 冲击螺丝刀并非扭力螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于具有高度变化性的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。

  • 如果经常使用(例如用于轮胎维护)冲击螺丝刀,应每天为其添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。

  • 交货范围内不含套管