- 得益于持久的塑性(非硬化)特性,密封性能优异
- 即使裸露几年仍可确保耐震性
- 使用时不会拉丝
- 不会沿垂直面或下斜面流动
- 耐温范围 -50°C 至 +270°C;短期可达 +300°C
- 导热性差
- 不与金属或其他材料化合粘结,可防止大气腐蚀
- 可耐受水、空气、汽油、煤油、各种机油、合成润滑剂、水/乙二醇和甲醇混合物、防冻剂、碳氟冷却剂
- 不含硅胶
- 无毒
产品须知
不能用作固体密封件的替代品,只能与之配合使用。不适用于密封油盘。
NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151822
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于密封发动机和壳体,例如用于汽车和摩托车行业、拖拉机制造、电气行业、涡轮机和核电站、机械工程、齿轮箱制造、食品行业、煤气厂、水电站、发电厂、泵制造、采矿等。DP 300 具有极佳的耐热性、耐机械性和耐化学性,特别适用于要求苛刻的关键接头密封应用。获得了几乎所有知名汽车制造商以及德国联邦国防技术与采购办公室的认可。
说明
表面必须清洁、干燥且无油脂。有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!