浏览器不支持,请手动加入收藏夹
制动液 DOT 4 Plus

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

制动液 DOT 4 Plus

用于液压制动系统。适用于奔驰汽车。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

性能满足且超出以下规范:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4


制动液可与满足以下测试要求的任何市售产品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



乙二醇醚基配方


  • 与铁和有色金属相比,具有极佳的防腐蚀保护性能。

  • 极高的热稳定性。

  • 良好的橡胶相容性。


出众的润滑特性


适用于离合器系统的液压动力传输。

产品须知

制动液具有吸水性。


根据车辆制造商的说明更换制动液。在任何情况下都不能与自动变速箱油 (ATF) 或矿物油混合。避免与漆面接触,因为制动液会使油漆溶化。


只能通过容器口倾倒制动液。使用后(以及存储期间),始终用原装盖子密封容器。该容器口不能确保制动液不受潮。请提醒客户采用正确的存储方法。请遵循车辆制造商提供的相关信息。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。