沉头钻 DIN 373,细
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
沉头钻 DIN 373,细
适用于所有黑色金属和有色金属、硬塑料和软塑料。用于符合 DIN 273 质量等级“细”的通孔,适合单件和成批生产。用于锥口钻内六角螺钉 DIN 912、6912、7984 和凸圆头螺钉 ISO 1207 (DIN 84)。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!