浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 1
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 2
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 3
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 4
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 5
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)



精确的圆形孔



钻孔过程极其方便


  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可以进行倾斜式钻孔

  • 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔


钻削速度显著高于传统的麻花钻头



非常适合钻出铆钉和双头螺栓安装孔



首款无需预钻即可精确钻出 20 毫米直径孔的麻花钻头,当在钻床上使用时,甚至可在无需预钻的情况下精确钻出 26.5 毫米直径的孔


钻头直径 > 13.0 毫米,柄直径减小到 12.7 毫米,适用于所有常见的 3 爪钻头夹头



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证

产品须知

对于盲孔,请注意加长的钻尖(请参见尺寸 l3)!