浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件 - 1
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件 - 2
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件 - 3
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件 - 4
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RW 型,25 件

铝制专业钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻孔。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

精确钻削


这款坚固麻花钻头为短款设计,可确保精确钻孔



自定心


经过交叉研磨处理,即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔



使用寿命长


凭借 HC(高速切削)研磨和相应的精确前角可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的使用寿命



出色的排屑能力


特殊螺旋槽可确保钻屑极佳地从钻孔中排出



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节