浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RW 型

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RW 型

铝材专用钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻削作业。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 28 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高度精确的钻削


这款坚固的麻花钻为短款设计,确保高精度钻削



自定心


交叉研磨表面即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲定心点/冲导孔



使用寿命长


凭借 HC(高速切削)特殊的研磨工艺和切削槽可确保稳定钻孔质量,同时保证钻头精度和长久的使用寿命



排屑能力出色


特殊螺旋槽可确保钻屑极佳地从钻孔中排出

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表