浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MFD VARIO

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MFD VARIO

19 件。高档多功能组套,用于固定式机器,从而以极高的精度加工几乎所有材料,如不锈钢、耐热钢和钛,并可用于对强度达 1200 N/mm² 的普通钢、铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)执行常规钻削作业。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

低摩擦和快速排屑


独有的 Vario 螺旋线



最佳定心能力和最大速度


特殊的四面抛光截面,带有经过优化的钻尖



一流的导向和准确度(极高的抗扭刚度)


双钻头根面和单钻头根面组合



与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温)


特别的 Magma 多层涂层

产品须知

请参见钻头/材料分配概览表