浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。

阅读货品描述

提供 126 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

低摩擦和快速排屑


专有的 Vario 螺旋



出色的定心能力和速度


特殊的 4 面研磨,具有优化的钻尖薄化效果



出色的导向性能和精确度(极高的扭转刚度)


双钻头根面与单钻头根面相结合



与无涂层钻头相比,钻头的使用寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温性能提高 2 倍(可耐受高达 800°C 的高温)


特殊的 Magma 多层涂层

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表