浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MAGMA

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MAGMA

19 件套精密的耐久型钻头,带有 MAGMA 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行加工。另适用于对强度高达 1200 N/mm² 的钢材和铸铁执行常规钻削作业。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度加快了 50%


特别的 Magma 多层涂层



精确完成定心钻,即使在曲面上也无需定心


分头式钻尖经过优化

产品须知

请参见钻头/材料分配概览表