浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,91 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,91 件

钢制精密钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

与传统钻头相比,进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行钻削作业


经过优化的交叉薄化钻尖



无需定心即可精确钻孔,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



钻孔的理想工具


非常精确的钻尖修磨,用于精确钻孔



冷却润滑剂具有极佳的防粘结性能,并且减缓了金属废屑的堆积趋势


汽化表面