浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 - 1
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 - 2
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 - 3
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 - 4
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件

钢制精密钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

与传统钻头相比,可使进给力降低 20 %,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的钻尖交叉薄化



无需定心即可精确完成攻丝,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



空心钻孔的理想工具


非常精确的钻尖研磨,用于精确镗孔



冷却润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。