麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工
经过优化的分头式钻尖设计
无需定心即可精确钻孔,即使在曲面上也是如此
经过优化的分头式钻尖
钻孔的理想工具
非常精密的钻尖薄化设计,可精确钻孔
冷却润滑剂具有极佳的防粘结效果,减少加工中金属废削的堆积
汽化表面
产品须知
钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米
应用用于钢材
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!