麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件
系统工具箱装。用于强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
优异的抗断裂性
无屑制造流程
非常适合建筑工地和装配非高精度钻孔
可靠耐用的设计
冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势
汽化表面
切削材料:HSS(高速钢)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!