浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件 - 1
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件 - 2
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件 - 3
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件 - 4
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide,25 件

精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。还适合对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢以及铸铁进行常规、广泛的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

快速钻削、完美排屑


宽大的集屑空间和细钻芯



空心钻孔的理想工具


非常精确的钻尖研磨,用于精确镗孔



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知
  • 直径为 13.0 毫米的钻柄已减小至直径为 12.7 毫米。

  • 处理普通钢时需要长寿命钻头,我们也推荐使用该款工具。