浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件 - 1
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件 - 2
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件 - 3
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件 - 4
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO,19 件

适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

低摩擦和快速排屑


独特的 Vario 线圈



出色的定心能力和速度


特殊的四面研磨,具有优化的钻尖薄化效果



出色的导向性能和精确度(极高的扭转刚度)


双钻头根面与单钻头根面相结合



与无涂层钻头相比,使用寿命延长 9 倍;耐温增加 2 倍(可耐高达 800°C 的高温)


特殊 Magma 多层涂层



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节