浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 - 1
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 - 2
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 - 3
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 - 4
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件

精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行加工。还适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的钢以及铸铁进行常规的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

与无涂层钻头相比,使用寿命延长 9 倍;耐温增加 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);钻削速度提高 50%


特殊 Magma 多层涂层



无需定心即可精确完成攻丝,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节