出色的排屑能力
特殊的槽型(排屑快,缩加工效率高)
精确的直钻模式
双钻头根面
与未处理的表面相比,刀具寿命延长约 30%
纤维硝化
产品须知
- 使用符合 DIN 1869 标准的钻头时,建议制作深度为 1xD 至 2xD 的导孔。我们的超短耐久型钻头符合 DIN 1897 标准(货号 062674 等),是实现这一目标的理想选择。
- 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!