浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻 含钴高速钢,DIN 1869,R1,RN 型

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻 含钴高速钢,DIN 1869,R1,RN 型

此款超长不锈钢麻花深孔钻用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢、强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行广泛、常规的钻削作业。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

出色的排屑能力


特殊的槽型(排屑快,缩加工效率高)



精确的直钻模式


双钻头根面



使用寿命比未经处理的表面长 30%


纤维硝化

产品须知
  • 使用符合 DIN 1869 标准的钻头时,建议制作深度为 1xD 至 2xD 的导孔。我们的超短耐久型钻头符合 DIN 1897 标准(货号 062674 等),是实现这一目标的理想选择。

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表