浏览器不支持,请手动加入收藏夹
车用急救箱 DIN 13164:2022
车用急救箱 DIN 13164:2022 - 1
车用急救箱 DIN 13164:2022 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

车用急救箱 DIN 13164:2022

急救箱

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

交货范围:


  • 1 卷橡皮膏 DIN 13019-A,5 x 2.5 厘米

  • 1 份膏药组套 14 件,DIN 13019

  • 2 张皮肤湿巾

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-K

  • 2 个敷料袋 DIN 13151-M

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-G

  • 1 条绷带 DIN 13152-A

  • 2 个面罩 1 型 DIN EN 14683

  • 3 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-8,人造丝/棉,8 厘米 x 4 米

  • 2 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-6,人造丝/棉,6 厘米 x 4 米

  • 3 块敷布 100 x 100 毫米;1 x 2 件;纸符合 DIN 58953-2 标准

  • 1 条三角绷带 DIN 13168-D

  • 1 把剪刀 DIN 58279-A 145

  • 1 条保温毯,银色/金色,1600 x 2100 毫米

  • 4 只一次性手套

  • 1 本急救手册,6 种语言

  • 1 份目录清单
产品须知

内容物符合现行的 DIN 13164:2022 标准