浏览器不支持,请手动加入收藏夹
气动砂带磨光机 DBS 10 标准

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动砂带磨光机 DBS 10 标准

方便紧凑的气动带式砂光机,适用于 10x 330 毫米研磨砂带。用于在难以触及的地方进行打磨、去毛刺和缎面抛光。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

轻巧的紧凑型设计


工作省力;非常适合在狭窄空间中使用。



便于使用


手柄带有橡胶包层且符合人体工学设计



可快速简单地更换砂带


集成在研磨臂上的弹簧确保了砂带的最佳张紧力。



可调研磨臂


研磨臂可 360° 旋转,保证了操作的便捷性。



连接软管不会发生缠绕


可旋转压缩空气接头

产品须知
  • 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。

  • 气动接头不在交货范围内