液体防护
阻隔溢出和飞溅的液体。非常适合实验室工作和食品加工
出色保护效果
采用耐用的 5.0 克重蓝色丁腈材料,有效阻隔液体、化学品及污染物,非常适合医疗、餐饮服务和工业领域,能够在各种环境下保护手部安全
食品级材质
适合各种厨房环境
无硅制造工艺
确保手套对硅过敏人群友好,并且在使用过程中不会破损,保持完整
无涂粉设计
避免粉末刺激风险,轻松佩戴。适用于敏感皮肤
双面皆可佩戴
用途广泛,用户友好
非常灵活
精确调整厚度,既保持强度和耐用性,又赋予出色灵活性,适用于多种用途
材料厚度 (+/- 10%):
- 手指: 0,14 mm
- 手掌: 0,09 mm
- 套口: 0,08 mm
- 总长度: 240 mm
应用实验室工作
食品加工
餐饮
化工制药、
电气工程
装饰、喷漆、抛光
清洁和维护保养工作
车间工作
食品加工
餐饮
化工制药、
电气工程
装饰、喷漆、抛光
清洁和维护保养工作
车间工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!