浏览器不支持,请手动加入收藏夹
立柱支架 D-S-H/TZN
立柱支架 D-S-H/TZN - 1
立柱支架 D-S-H/TZN - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

立柱支架 D-S-H/TZN

坚固、高度可调的立柱支架,带锚固螺栓和片式底座。非常适合室外区域中有较高审美要求的中到重型结构。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 高度可调的立柱支架,带有定位销和隐蔽式片式底座,可满足极高的审美要求。

  • 高度调整范围 110–160 毫米(处于安装状态时也可以调节)

  • 通过额外的热浸镀锌延长使用寿命

  • 支架材质:钢

  • 表面:完全热浸镀锌

  • 使用类别:适合使用类别 1、2 和 3 中的应用
产品须知

杆锚的直径最多只能比孔径小 1 毫米。



必须遵守适用锚固件认证的相应基本条件。