D-S-H/TZN 立柱支架
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
D-S-H/TZN 立柱支架
坚固、高度可调的立柱支架,带锚固螺栓和片式底座。非常适合室外区域中有较高审美要求的中到重型结构。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 高度可调的立柱支架,带有定位销和隐蔽式片式底座,可满足极高的审美要求。
- 高度调整范围 110–160 毫米(处于安装状态时也可以调节)
- 通过额外的热浸镀锌延长使用寿命
- 支架材质:钢
- 表面:完全热浸镀锌
- 使用类别:适合使用类别 1、2 和 3 中的应用
产品须知
杆锚的直径最多只能比孔径小 1 毫米。
必须遵守适用锚固件认证的相应基本条件。
应用
立柱支架紧固件,用于暴露在户外风雨环境中且具有高审美要求的木结构
说明
立柱支架通过 4 个直径为 8 毫米的定位销连接到立柱底座,并锚固在地板上。
合适的紧固件:
- 定位销 d = 8 毫米
- 推荐用于在混凝土中进行锚固的定位销 (M12):W-SA;W-FAZ;WVIZ;W-VM 250
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!