- 可调节高度(135 至 200 毫米)和宽度(80 至 160 毫米)
- 坚固耐用的设计,用于重型负载
- 支架材质:S 235 JR 钢,符合 EN 10025:2004 标准
- 表面:完全热浸镀锌,符合 DIN EN 1461 标准,涂层厚度 55 微米
- 使用类别:适合使用类别 1、2 和 3 中的应用。
产品须知
螺钉和螺栓的直径最多只能比孔径小 1 毫米。
必须遵守适用锚固件认证的相应基本条件。
欧洲技术认证 ETA-13/1063
应用
立柱支架紧固件,用于有高负载要求并且在安装状态下对宽度和高度调整具有高要求的室内和室外木结构。
说明
将立柱连接到立柱支架上,并使用 4 个 ASSY 3.0 组合螺钉(d = 8 毫米)和 1 个 M12 螺栓固定到地板上。
合适的紧固件:
- ASSY 3.0 组合螺钉,d = 8 毫米
- M12 螺栓
推荐用于在混凝土中进行锚固的定位销 (M12):
W-SA;W-FAZ;WVIZ;W-VM 250
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!