弹性支撑
由天然橡胶制成,尤其适合为不需要大量动态负载的轻型和中型系统提供支撑
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源,降低污染。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
产品须知
大多数橡胶/金属元件均用于加压负载用途。应避免安装在拉伸和剪切应力占主导地位的位置。
不适用于汽油、苯、溶剂、油、油脂和酸
应用
它们尤其适合为不需要大量动态负载的轻型和中型系统提供支撑。
- 用于为通风装置、空调装置和泵定位或为其提供支撑
- 作为压缩机、健身器材以及其他框架和机器的支脚
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!