浏览器不支持,请手动加入收藏夹
橡胶/金属缓冲垫,D 型
橡胶/金属缓冲垫,D 型 - 1
橡胶/金属缓冲垫,D 型 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

橡胶/金属缓冲垫,D 型

目的在于防止振动传播(例如机器振动传播到锚固)

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

弹性支撑


由天然橡胶制成,尤其适合为不需要大量动态负载的轻型和中型系统提供支撑



通过 Cradle to Cradle® 认证


  • 使用非危险材料对建筑物进行升级

  • 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证


我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源,降低污染。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。

产品须知

大多数橡胶/金属元件均用于加压负载用途。应避免安装在拉伸和剪切应力占主导地位的位置。



不适用于汽油、苯、溶剂、油、油脂和酸