涂层厚度测量仪,组合
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 可通过多功能按键单手操作
- 自动切换基材类型
测量可靠、快速,无需校准
- 用户还可以手动切换基材类型
- 在整个测量范围内均具有高测量精度
- 带有双探头,用途广泛(适用于钢、铁以及铝、锌、铜和黄铜等有色金属)
- 设计紧凑,带有集成传感器
- 带抛光红宝石测量头,测量轻柔,使用寿命长
- 创新技术:霍尔传感器和涡流技术
- 测量开始时会发出声音信号
- 自动打开/关闭
- 带有背光的图形 LCD 显示屏会显示测量值、电池状态、测量单位和运行模式
- 测量值会持续显示约 15 秒
测量范围(铁/有色金属)
0-3000 微米(微米/密耳,单位可切换)
测量时间增量
单次测量:600 毫秒
测量显示屏
测量值范围为 0.0-999 微米或 0.0-1000 密耳
最小测量表面
10 x 10 毫米
最小弯曲半径
- 凸面:5 毫米
- 凹面:25 毫米
基材最小厚度
- 铁:0.2 毫米
- 有色金属:0.05 毫米
产品须知
无法在塑料上测量
应用
适合在钢铁(铁磁性金属)以及铝、锌、铜或黄铜等非磁性金属上使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!