采用 ECO-Stop 技术的气溶胶罐
- 由于已预先确定每次阀动量,最多可应用 2500 次
- 尽可能减少烟气
易使用
在低使用浓度下,不需要在安装或进一步处理(如焊接)之前清洁金属
中性行为
- 可接触敏感材料(例如大理石、塑料和电气元件)
- 无气味
产品须知
浸油的清洁布必须存放在不易燃、具备自密封功能、密封严密且贴有适当标签的容器中 (BGI 560)。
应用

钻削和切削油 | Perfect 钻削和切割油 | Perfect 钻削和切削膏 | Eco 钻削和切割油 | 钻削和切削泡沫 | 切削油 DVGW | 冷却液 Ultra | 冷却液 Ultra HD | |
材料 | ||||||||
加工工艺 | ||||||||
功能 | ||||||||
基础材料 | 矿物油 | 含合成酯的矿物油 | 含合成酯的矿物油 | 合成酯类 | 乙二醇和酯类 | 酯类 | 矿物油 | 矿物油 |
钢、合金钢 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
高合金钢 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
铸铁,灰铸铁 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
硬质合金 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
有色基础金属(铜、黄铜等) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
钛 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
镁 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
铝及铝合金 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
车削,车削机器 | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
钻削、锥口钻削、铰削 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
深度钻削 | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
锯切 | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
螺纹切削 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
螺纹成型、轧制 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
铣削 | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
打磨 | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
成型、轧制、弯曲 | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
冲孔、精细冲孔 | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
拉削、开齿 | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
粘度 (mm²/s) | 12 | 25 | 膏状 | 35 | 不适用 | 5 | 66 | 76 |
最低量润滑 | ⎷ | ⎷ | ||||||
无强制警告符号 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
可倒置使用 | ⎷ | ⎷ | ||||||
获得 DVGW 认证 | ⎷ | |||||||
可生物降解/经批准可用于食品 | ⎷ | |||||||
极高的润滑性能 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
工具使用寿命极长 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
产生的烟气最少 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
消耗极少 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
出色的蠕变性 | ⎷ | |||||||
不含硼酸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
低泡沫 | ⎷ | ⎷ | ||||||
微生物稳定性极高 | ⎷ | ⎷ | ||||||
水危险类别 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
不含甲醛 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
肤感非常柔和(不含胺) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx 出色的适用性 xx 良好的适用性 x 较差的适用性 ⎷ 适用 |
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有的经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
供现场使用,无需润滑,可在食品接触区域使用。非常适合以工件和刀具之间的表面压力使用,并用于所有复杂的加工操作。可用于钢、铝和有色重金属成型。
说明
在低使用浓度下,不需要在装配或进一步处理(如焊接)之前清洁金属。本产品按交付状态处理。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!