铜浆 CU 800
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的耐受性
- 使用温度范围:-20°C 至 +1200°C,适用于干润滑
- 耐水、稀释的碱和酸
提供出色、持久的润滑效果
提供持久的保护,防止熔化、卡滞、冷焊、磨损、腐蚀和摩擦腐蚀。
不含硅和 AOX
产品须知
切勿涂抹在制动盘或制动衬片上。不含硅和 AOX
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
耐高温润滑剂适合润滑盘式制动衬块的后部(防止发出嘎吱声)、螺钉连接(排气歧管螺钉、火花塞螺纹等)、轴承、枢轴点、接头、滑动表面等。除防止固体密封件烧坏外,还适用在气体保护弧焊枪的喷嘴、蓄电池和蓄电池端子上提供接触保护。
说明
使用制动清洁剂(货号 0890 108 7)清洁待处理的部件。部件必须清洁、干燥无尘且无油脂。在待处理的表面上均匀涂抹薄薄的一层 CU 800。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!