车辆空调维修设备 COOLIUS® A10
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
移动使用时效率高
- 创新的车辆设计,可确保安全运输
- 可最大限度地降低影响
- 可使用电压转换器进行操作
复杂的文档
- 数据通过 USB 接口导出到 Excel
- 单个服务的文档
- 评估制冷剂总消耗量
可以快速更换机油类型,例如将 PAG 换成 POE 机油
智能冲洗管道系统和维修软管
使用寿命长
使用优质且经过专门设计的组件
没有不必要的访问
使用 4 位数密码进行个性化访问
交货范围
- 维修软管
- 车辆加注液位数据库
- 表示各种油液和 UV 添加剂的贴纸
- 维护手册
- 精简版操作指南(包含多语言操作指南的网站链接)
应用
				   		适用于汽车、货车、多用途运载车、工程车辆和农用车辆的空调装置维修。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!