浏览器不支持,请手动加入收藏夹
系统车间手推车 ECO 8.8
系统车间手推车 ECO 8.8 维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

系统车间手推车 ECO 8.8

坚固的车间手推车,具有实用细节设计,便于在车间中移动使用

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

规范:


  • 外部尺寸:W 783 x D 527 x H 859 毫米

  • 总负载能力:400 千克

  • 粉末涂层,表面打磨。RAL3020 主体,RAL7000 抽屉


设计:


  • 中控锁

  • 7 个全拉出式抽屉

  • 5 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 75 毫米

  • 2 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 154 毫米

  • 带快速锁定和自动复位功能的单独抽屉

  • 45 毫米滚珠轴承抽屉滑轨,这决定了每个抽屉的最大承载能力为 30 千克。

  • 5x2” PP 脚轮,2 个固定式和 2 个旋转式,带制动器。

  • 内部抽屉的尺寸适用于新 ORSY 尺寸工具组套。

  • EVA 垫适用于抽屉的顶盖,提供 5 毫米和 2 毫米两种规格

  • 侧壁带有用于放置配件的孔,适用于挂钩和夹持器
维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。