规范:
- 外部尺寸:W 783 x D 527 x H 859 毫米
- 总负载能力:400 千克
- 粉末涂层,表面打磨。RAL3020 主体,RAL7000 抽屉
设计:
- 中控锁
- 7 个全拉出式抽屉
- 5 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 75 毫米
- 2 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 154 毫米
- 带快速锁定和自动复位功能的单独抽屉
- 45 毫米滚珠轴承抽屉滑轨,这决定了每个抽屉的最大承载能力为 30 千克。
- 5x2” PP 脚轮,2 个固定式和 2 个旋转式,带制动器。
- 内部抽屉的尺寸适用于新 ORSY 尺寸工具组套。
- EVA 垫适用于抽屉的顶盖,提供 5 毫米和 2 毫米两种规格
- 侧壁带有用于放置配件的孔,适用于挂钩和夹持器
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!