浏览器不支持,请手动加入收藏夹
硫化纤维盘 CERALINE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

硫化纤维盘 CERALINE

可在低接触压力下实现高去除率,适用于钢、不锈钢和铝。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用冷态打磨,高效材料去除


高性能磨粒和活性研磨表层



使用寿命极长,具有低接触压力


高性能陶瓷磨粒

产品须知
  • 纤维盘只能与经认可的支撑板配合使用。

  • 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等。

  • 请勿存放在阳光下、热源附近、潮湿的地方或地板上。

  • 存放在原包装中并置于温度为 18 - 22°C、相对湿度为 45 - 60% 的环境条件下。

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)