最佳打磨效果,避免出现不必要的工艺缺陷
穿透型分段,可清晰查看要加工的工件。
采用冷态打磨,实现极高和非常快的材料去除率
高性能磨粒和活性研磨表层
使用寿命极长,具有低接触压力
高性能陶瓷磨粒
产品须知
- 最大圆周速度 63 米/分
- 最大允许转速 7,500 转/分
- 研磨盘在低速下变得更软,可完美适应工件轮廓。
- 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等
- 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格的安全要求
应用
- 用于打磨边缘、去毛刺、抹灰、平滑和加工焊缝。
- 用于打磨由钢、不锈钢和铝制成的弯管中的焊缝。
- 适用于不锈钢、铁锈、耐酸和耐热钢(高合金)、钢材以及铝材
- 用于装在电动式或气动式角磨机上进行打磨,解放了双手。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!