浏览器不支持,请手动加入收藏夹
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 1
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 2
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 3
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 4
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 5
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 6
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed

在低接触压力下快速实现极高的材料去除率,适用于钢、不锈钢和铝。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用冷态打磨,实现极高和非常快的材料去除率


高性能磨粒和活性研磨表层



使用寿命极长,具有低接触压力


高性能陶瓷磨粒

产品须知
  • 最大圆周速度 80 米/分

  • 建议转速为 7,500rpm

  • 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格的安全要求