浏览器不支持,请手动加入收藏夹
CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H
CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H - 1
CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H - 2
CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H

含接地触点插座

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 外壳带螺钉锁定

  • 32 A 款带有用于接地触点插座的设备熔断器(微型熔断器,10 A,慢熔断式)

符合 IEC 60309、EN 60309 和 VDE 0623 标准