CEE 组合式墙装接头盒 250/400 V,6H
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 外壳带螺钉锁定
- 32 A 款带有用于接地触点插座的设备熔断器(微型熔断器,10 A,慢熔断式)
符合 IEC 60309、EN 60309 和 VDE 0623 标准
应用
可在室内和室外使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!